Cheie combinată 16 Z, 28 mm

Cod articol.: 1207008
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Măsură fixă 32 mm
Proces producţie forjat
Diametru exterior 16 mm
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe 28 mm
Tip produs Sculă de fixare
Material oţel crom-vanadiu
Suprafaţă mat cromat
Set nein
Acţionare Suport pentru spiță
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe

Identificare și clasificare

Cod articol 1207008
EAN / GTIN 4002805924396
Număr producător 1207008
L-Număr L60160 2615
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Pentru rezolvarea problemelor dificile de asamblare, ușor de înlocuit
Forjat
Oțel crom vanadiu
Cromat cromat mat
Cu blocare cu știfturi

Caracteristică:

  • Suport de acționare, jurnal Ø: 16 mm
  • Lățimea totală [mm]: 68 mm
  • Lățimea capului 2 [mm]: 68 mm
  • Înălțimea capului 2 [mm]: 12 mm
  • Material: Oțel cu crom-vanadiu
  • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 28
  • Dimensiunea cusăturii [metric]: 32,0 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu