{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Gevindtype | metrisk ISO-standardgevind | |
| Gevinddiameter, metrisk | 24 mm | |
| Gevind | M24x1,5-6g | |
| Gevindstigning | 1,5 mm | |
| Gevindtoleranceklasse | 6g | |
| Skæremateriale | HSS | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Standard | DIN 382 | |
| Bearbejdningsprocesser | gevindbearbejdning udvendigt | |
| Produkttype | Gevindbakker |
| Artikelnummer | 120224 | |
| EAN/GTIN | 4046122477722 | |
| Producentnummer | 120224 | |
| L-nummer | L10150 380 | |
| Producent/ansvarlig person | Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland |