Filieră SK M 24 x 1,5 6g

Cod articol.: 120224
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip de filet Filet standard metric ISO
Diametrul nominal al filetului metric 24 mm
Filet M24x1,5-6g
Pasul filetului 1,5 mm
Clasă de toleranţă filete 6g
Material tăiș HSS
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Standard DIN 382
Procedeu de prelucrare Prelucrare filet exterioară
Tip produs Filieră

Identificare și clasificare

Cod articol 120224
EAN / GTIN 4046122477722
Număr producător 120224
L-Număr L10150 380
Producător/responsabil Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Descriere

Descriere:

Filieră / SK M 24 x 1,5 toleranță 6G

Filieră

DIN 382 pentru tăierea și recuperarea filetelor deteriorate sau pentru filetarea în zone dificile.