{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh závitu | Metrický ISO normální závit | |
| Jmenovitý průměr závitu metrický | 24 mm | |
| Závit | M24x1,5-6g | |
| Stoupání závitu | 1,5 mm | |
| Třída tolerance závitu | 6g | |
| Řezný materiál | HSS | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Norma | DIN 382 | |
| Postupy obrábění | Obrábění vnějších závitů | |
| Druh produktu | Závitové očko |
| Katalogové číslo | 120224 | |
| EAN / GTIN | 4046122477722 | |
| Číslo výrobce | 120224 | |
| L-číslo | L10150 380 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland |