Opbevaringsvogn ″GREY EDITION

Art.-nr.: 1202/7016
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Bøjlevogn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1202/7016
EAN/GTIN 4017976612027
Producentnummer 1202/7016
L-nummer L90080 1274

Betegnelse

Udførelse:

usamlet

Beskrivelse:

Stålrør, svejset konstruktion, pulverlakeret, antracitgrå RAL 7016. Platform af træmaterialebræt, overflade mellemgrå. 2 drejelige hjul og 2 faste hjul, TPE-dæk, nav med kuglelejer med dyb rille. Låses på drejelige hjul i overensstemmelse med europæisk standard EN 1757-3 (sikkerhed for platformsvogne).

Egenskab:

Samlet belastningskapacitet (kg): 250
Brugsarealets længde (mm): 1000
Bredde af brugbar overflade (mm): 600
Platformshøjde (mm): 206
Samlet længde (mm): 1250
Samlet bredde (mm): 600
Samlet højde (mm): 910
Dæk: TPE
Hjulstørrelse (mm): 125 x 32

Bemærk:

i henhold til EN 1757-3

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør