Glasrensestige med trin, øverste del 8 trin

Art.-nr.: 12008
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Emballage kuffert
Trin, udførelse trin
Antal trin pr. stigesektion 8
Produkttype specialstige

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 12008
EAN/GTIN 4031405950160
Producentnummer 012008
L-nummer L90240 100071
Producent/ansvarlig person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Aluminiumskrænge til glasrenser
  • Stabile rektangulære rørspars
  • Firkantede trin 30 x 30 mm rillet på begge sider
  • 4-foldet krympet trin/spat forbindelse
  • Fastgør stikket med ekstra kroglås
  • Topstige med ruller og slidstærkt gummi med kileudskæring
  • Nedre stige med nivello-tværskinne for et ekstra sikkert stativ og opstigning (medfølger løst)
  • Afhængigt af valget kan der maksimalt kombineres fire enkeltdele, da ståhøjden på 5.0 m ikke må overskrides
  • Trinafstand: 280 mm
  • Maksimal belastning: 120 kg

Egenskab:

  • Kolonnebredde: 25 mm
  • Søjlehøjde: 73 mm
  • Lederlængde: 3300 mm
  • Anvendelse af ledere (din en 131): Professionel
  • Materiale: Aluminium
  • Maks. Lastkapacitet: 120 kg
  • Installation påkrævet: Helt samlet
  • Hældning: 70 °
  • Øverste udvendige bredde: 128 mm
  • Trin-/trinafstand: 280 mm
  • Antal trin/trin: 8 trin
  • Trin/trinhøjde: 30 mm
  • Trin/trindybde: 30 mm
  • Udførelse af trin: Vanger
  • Nederste udvendige bredde: 437 mm