Scară pentru curățarea sticlei cu trepte, partea superioară cu 8 trepte

Cod articol.: 12008
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Ambalaj serviete
Execuţia treptelor Nivel
Numărul de trepte per secțiune de conductor 8
Tip produs Scară specială

Identificare și clasificare

Cod articol 12008
EAN / GTIN 4031405950160
Număr producător 012008
L-Număr L90240 100071
Producător/responsabil MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

  • Scară de curățare din sticlă cu trepte din aluminiu
  • Tuburi dreptunghiulare stabile
  • Caneluri pătrate 30 x 30 mm canelate pe ambele părți
  • conexiune în trepte/bară cu 4 pliați
  • Fixați conectorul cu blocarea suplimentară a cârligului
  • Scară superioară cu role și cauciuc rezistent la abraziune cu tăietură de pană
  • Scară inferioară cu șină transversală nivello® pentru un suport și o urcare mai sigure (incluse în pachet)
  • În funcție de selecție, pot fi combinate maxim patru piese individuale, deoarece înălțimea de staționare de 5,0 m nu trebuie depășită
  • Spațiere între rânduri: 280 mm
  • Sarcină maximă: 120 kg

Caracteristică:

  • Lățime coloană: 25 mm
  • Înălțimea coloanei: 73 mm
  • Lungime conductor: 3300 mm
  • Utilizarea conductorului (din EN 131): Profesional
  • Material: Aluminiu
  • Viteză max. Capacitate de încărcare: 120 kg
  • Instalare necesară: Complet asamblate
  • Înclinare: 70 °
  • Lățime exterioară superioară: 128 mm
  • Spațiere treaptă/treaptă: 280 mm
  • Număr de trepte/trepte: 8 rune
  • Înălțime treaptă/treaptă: 30 mm
  • Adâncime treaptă/treaptă: 30 mm
  • Execuție pas: Germeni
  • Lățime exterioară inferioară: 437 mm