Echelle de nettoyage de verre à échelons Partie supérieure 8 échelons

Réf.: 12008
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Emballage coffret/valise
Exécution marchepied étage
Nombre de marches par segment 8
Type de produit echelles spéciales

Identification et classification

Référence article 12008
EAN / GTIN 4031405950160
Réf. fabricant 012008
Article hors catalogue L90240 100071
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • Échelle pour nettoyer le verre à barreaux en aluminium
  • Longerons de tubes rectangulaires stables
  • Barreaux carrés 30 x 30 mm rainurés des deux côtés
  • connexion étagée/longeron sertie 4 fois
  • Fixez le connecteur à l'aide d'un crochet de verrouillage supplémentaire
  • Echelle supérieure avec roulettes et caoutchouc résistant à l'abrasion avec découpe en coin
  • Échelle inférieure avec rail transversal nivello® pour une position et une ascension plus sûres (inclus en vrac)
  • En fonction de la sélection, un maximum de quatre parties individuelles peuvent être combinées, car la hauteur debout de 5,0 m ne doit pas être dépassée
  • Espacement des segments : 280 mm
  • Charge maximale : 120 kg

Caractéristique(s):

  • Largeur de colonne : 25 mm
  • Hauteur de colonne : 73 mm
  • Longueur du conducteur : 3300 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : Travailler correctement
  • Ø de vissage Charge admissible : 120 kg
  • Installation requise : Complètement assemblé
  • Inclinaison : 70 °
  • Largeur extérieure supérieure : 128 mm
  • Espacement pas/segment : 280 mm
  • Nombre de pas/échelons : 8 échelons
  • Hauteur de pas/échelon : 30 mm
  • Profondeur de pas/segment : 30 mm
  • Exécution de l'étape : Germes
  • Largeur extérieure inférieure : 437 mm