Beskrivelse:
2/2-vejs magnetventil, messing, NC, forstyret, 230 V, 50 Hz, medietemperatur maks. 80 °C / 90 °C, G 3/4, PN 0, 5 - 10 bar. Standardserien i udførelserne - direkte styret - forstyret Til alle anvendelser med trykluft, neutrale gasser og tyndflydende, neutrale medier. Apparatstik type A i henhold til ISO 4400 til alle ventiler med gevind G 3/8 og G 1/2, undtagen ventiler i udførelsesform 3 og 4. Specialstik (ligner form B) til alle ventiler med gevind G 1/8 og G 1/4 samt ventiler af type 3 og 4. Mediumtemperatur maks. 80 °C ved brug med vand eller olier, henholdsvis maks. 90 °C ved brug med luft.
Egenskab:
- A: 70,0 mm
- B: 82,0 mm
- C: 115,4 mm
- NW: 20
- Konstruktion: 3
- Hus: messing
- Gevind: G 3/4
- Kapslingsklasse: IP 65
- Indvendige dele: Rustfrit stål
- ventilsæde: messing
- gevindstandard: DIN EN ISO 228-1
- tætningsmateriale: FPM
- Driftstryk maks.: 10 bar
- Driftstryk min.: 0,5 bar