2/2-cestný magnetický ventil, mosaz, NC, předřazený, 230 V, 50 Hz, G 3/4, PN 0, 5-10 bar

Artiklové číslo: 116553
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 116553
EAN / GTIN 4047322325066
Číslo výrobce 116553
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

2/2-cestný magnetický ventil, mosaz, NC, předřazený, 230 V, 50 Hz, teplota média max. 80 °C / 90 °C, G 3/4, PN 0, 5 - 10 bar. Standardní řada v provedeních – s přímým ovládáním – s předřazeným ovládáním Pro všechny aplikace se stlačeným vzduchem, neutrálními plyny a řídkými neutrálními médii. Zásuvka tvaru A podle ISO 4400 pro všechny ventily se závitem G 3/8 a G 1/2, kromě ventilů provedení 3 a 4. Zásuvka speciální (podobná tvaru B) pro všechny ventily se závitem G 1/8 a G 1/4, jakož i ventily konstrukční formy 3 a 4. Teplota média max. 80 °C při použití s vodou nebo oleji, resp. max. 90 °C při použití se vzduchem.

Charakteristika:

  • A: 70,0 mm
  • Š: 82,0 mm
  • C: 115,4 mm
  • NW: 20
  • Konstrukce: 3
  • Kryty a skříně: mosaz
  • Závit: G 3/4
  • Druh krytí: IP 65
  • Vnitřní díly: z nerezové oceli
  • ventilové sedlo: mosaz
  • norma pro závity: DIN EN ISO 228-1
  • těsnicí materiál: FPM
  • Provozní tlak max: 10 bar
  • Provozní tlak minimální: 0,5 bar

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku