2/2-potni magnetni ventil, medenina, NC, predhodno krmiljen, 230 V, 50 Hz, G 3/4, PN 0, 5-10 bar

Št. art.: 116553
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 116553
EAN/GTIN 4047322325066
Številka proizvajalca 116553
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

2/2-potni magnetni ventil, medenina, NC, predhodno krmiljen, 230 V, 50 Hz, temperatura medija max. 80 °C / 90 °C, G 3/4, PN 0, 5 - 10 bar. Standardna serija v izvedbah - neposredno krmiljena - predkrmiljena Za vse aplikacije s stisnjenim zrakom, nevtralnimi plini in redkimi, nevtralnimi mediji. Vtičnica oblike A po ISO 4400 za vse ventile z navojem G 3/8 in G 1/2, razen ventilov izvedbe 3 in 4. Posebna vtičnica (podobna obliki B) za vse ventile z navojem G 1/8 in G 1/4 ter ventile izvedbe 3 in 4. Temperatura medija največ 80 °C pri uporabi z vodo ali olji oziroma največ 90 °C pri uporabi z zrakom.

Lastnosti:

  • A: 70,0 mm
  • B: 82,0 mm
  • C: 115,4 mm
  • NW: 20
  • Izvedba: 3
  • Ohišje: medenina
  • Navoj: G 3/4
  • Stopnja zaščite: IP 65
  • Notranji deli: iz nerjavečega jekla
  • ventilski sedež: medenina
  • standard za navoj: DIN EN ISO 228-1
  • tesnilni material: FPM
  • Delovni tlak maks.: 10 barov
  • Delovni tlak min.: 0,5 barov

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico