Spiralbor lange HSS W 2,5 mm

Art.-nr.: 116040 2,5
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    53,71  DKK / styk
  • fra 5 styk
    44,77  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
240 styk på lager
  • Skæremateriale: HSS
  • Norm: DIN 340
  • Type: W
  • Tolerance, nom. ⌀: h8
  • Spidsvinkel: 130

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ DC 2,5 mm
Belægning ubelagt
Skæremateriale HSS
Norm DIN 340
Type W
Tolerance, nom. ⌀ h8
Spidsvinkel 130 grader
Spiralvinkel 30-40 grader
Skaft Cylinderskaft
Antal skær Z 2
Indvendig køling nej
anbefalet maksimal boredybde L2 58,3 mm
Spånnotlængde Lc 62 mm
Samlet længde L 95 mm
Skaft-⌀ Ds 2,5 mm
Tilspænding f i aluminium, med korte spåner 0,05 mm/o
Farvering gul
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 116040 2,5
EAN/GTIN 4045197025746

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
70
Aluminium (med korte spåner)
N
45
Alu > 10% Si
N
40
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Med tilspidsning form C fra størrelse 2,5 mm.
Forstærket kerne uden kernestigning. En præcist slebet spids. Brede spånnoter med stærkt afrundede rykkanter. Blankslebet overflade.

Fordel:

Til boring af dybe huller og til borearbejder, hvorved der anvendes borebøsninger.

Anbefaling:

Maksimal boredybde:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Bemærk:

Passende NC-forbor nr. 112120, 112140 og 112170 med 142° spidsvinkel, der forøger processikkerheden.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven