Špirálový vrták dlhý HSS W 2,5

Č. pol.: 116040 2,5

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    7,57 € / ks
  • Od 5 ks
    6,31 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
240 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: HSS
  • Norma: DIN 340
  • Typ: W
  • Tolerancia menovitého ⌀: h8
  • Uhol špičky: 130

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovité -⌀ DC 2,5 mm
Povrchová úprava bez povlaku
Rezný materiál HSS
Norma DIN 340
Typ W
Tolerancia menovitého ⌀ h8
Uhol špičky 130 Stupeň
Uhol sklonu zubov 30-40 Stupeň
Stopka Valcová stopka
Počet rezných hrán Z 2
Vnútorné chladenie nie
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 58,3 mm
Dĺžka napínacích drážok Lc 62 mm
Celková dĺžka L 95 mm
⌀ stopky Ds 2,5 mm
Posuv f v hliníku dávajúcom krátke triesky 0,05 mm/ot.
Farebný krúžok žltá
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 116040 2,5
EAN/GTIN 4045197025746

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
70
Alu (krátke rezanie)
N
45
Hliník > 10 % si
N
40
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

So zahrotením tvar A od veľkosti 2,5 mm.
Zosilnené jadro bez rozširovania jadra. Precízny zábrus hrotu. Široké drážky na triesky s výrazne zaoblenými zadnými hranami. Povrch brúsený doleskla.

Výhoda:

Na vŕtanie hlbokých otvorov a na vŕtacie práce, pri ktorých sa používajú vŕtacie puzdrá.

Odporúčanie:

Maximálna hĺbka vŕtania:
L2 = LC – 1,5 × DC.

Poznámka:

Vhodné navrtávaky NC č. 112120, 112140 a 112170 s uhlom hrotu 142° na zvýšenie spoľahlivosti procesu.
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
    ⌀ DC h8 Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka