Brocas espirales largas HSS W, Sin revestimiento, ⌀ DC h8: 2,5mm

Número de artículo: 116040 2,5
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 unidad(es)
    6,53 € / 1 unidad
  • Precio unitario comprando 5 unidades(es)
    5,44 € / 1 unidad
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h8 (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte HSS
Norma DIN 340
Recubrimiento sin revestimiento
Diámetro del filo, mín. Dc min. 2,5 mm
Clase de tolerancia ISO h8
Longitud total L 95 mm
Longitud de ranura de viruta Lc 62 mm
Diámetro del mango DS 2,5 mm
Ángulo, 1.er escalón 130 grados
Ángulo de espiral, mín. 30 grados
Nombre del producto (tipo) W
Refrigeración interior no
Cantidad de cortes Z 2
Contenido pieza única
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Avance f 0,05 mm/rev.
Húmedo máximo adecuado
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento, Punto de separación 1 Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL00250105
Forma de asiento Mango liso
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 2,5 mm
Tipo de alojamiento Espiga
Longitud vástago LS 33 mm
Aceite adecuado
Ejecución del mango HA
Lubricante refrigerante sí
Denominación del fabricante Spiralbohrer lang HSS W
Configurable no
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo 0,6 mm
Sentido de torcimiento derecha
Ángulo de espiral, máx. 40 grados
Forma de rectificado A
Grupo de arranque de virutas N (metal no ferroso)
Material de corte, denominación del fabricante HSS
Interfaz Punto de separación 1
Clase de tolerancia h8
Longitud útil L1 60 mm
Peso 3 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Acero macizo
Procedimiento de mecanizado Taladrado en macizo (BVB)
Anillo de color color amarillo
Tipo de producto Broca maciza
Profundidad máxima de perforación recomendada 58,3 mm
Avance en aluminio: mecanizado con virutas cortas

Identificación y clasificación

Número de artículo 116040 2,5
EAN / GTIN 4045197025746
Número del fabricante 116040 2,5
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
70
Aluminium (med korte spåner)
N
45
Alu > 10% Si
N
40
Olie
 
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Con afilado forma A a partir de tamaño 2,5 mm.
Núcleo reforzadosin aumento del núcleo. Afilado de punta preciso. Ranuras receptoras de la viruta amplias con cantos dorsales muy redondeados. Superficie rectificada brillante.

Ventaja:

Para taladrar taladros profundos y para trabajos en los que se emplean casquillos de taladrar.

Recomendación:

Profundidad de perforación máxima:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Nota:

Broca de puntear CN adecuada, n.° 112120, 112140 y 112170 con ángulo de punta de 142° para una máxima seguridad en el proceso.