{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schneidstoff | HSS | |
| Norm | DIN 340 | |
| Beschichtung | unbeschichtet | |
| Schneidendurchmesser, min. Dc min. | 2,5 mm | |
| Toleranzklasse ISO | h8 | |
| Länge gesamt L | 95 mm | |
| Spannutenlänge Lc | 62 mm | |
| Durchmesser Schaft DS | 2,5 mm | |
| Winkel, 1. Stufe | 130 Grad | |
| Spiralwinkel, min. | 30 Grad | |
| Produktbezeichnung (Typ) | W | |
| Innenkühlung | nein | |
| Anzahl Schneiden Z | 2 | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Kühlschmierstoffeintritt | ohne Kühlschmierstoffeintritt | |
| Kühlschmierstoffaustritt | ohne Kühlschmierstoffaustritt | |
| Vorschub f | 0,05 mm/U | |
| nass max. | geeignet | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp, Trennstelle 1 | Zylinderschaft | |
| Trennstellenkodierung | ZYL00250105 | |
| Aufnahmeform | glatter Schaft | |
| Aufnahmeausführung | metrisch | |
| Aufnahmegröße, metrisch | 2,5 mm | |
| Aufnahmeart | Zapfen | |
| Länge Schaft LS | 33 mm | |
| Öl | geeignet | |
| Schaftausführung | HA | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Herstellerbezeichnung | Spiralbohrer lang HSS W | |
| Konfigurierbar | nein | |
| Toleranz Schneidendurchmesser | Toleranzklasse ISO | |
| Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze | 0,6 mm | |
| Drallrichtung | rechts | |
| Spiralwinkel, max. | 40 Grad | |
| Anschliffform | A | |
| Zerspanungsgruppe | N (NE-Metalle) | |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | HSS | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Toleranzklasse | h8 | |
| Nutzlänge L1 | 60 mm | |
| Gewicht | 3 g | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Werkzeugausführung | Voll-Stahl | |
| Bearbeitungsverfahren | Bohren ins Volle (BVB) | |
| Farbring | gelb | |
| Produktart | Vollbohrer | |
| empfohlene maximale Bohrtiefe | 58,3 mm | |
| Vorschub in | Alu kurzspanend |
| Artikelnummer | 116040 2,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197025746 | |
| Herstellernummer | 116040 2,5 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |