NC zabušivač HSS-E 120 °N 8 mm

Artikl br.: 112110 8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
420 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: HSS E
  • Standard: Standard proizvođača
  • Tip: N
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h6
  • Kut vrha: 120

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tolerancija drške h6
Nazivni ⌀ DC 8 mm
Prevlaka TiAlN
Rezni materijal HSS E
Standard Standard proizvođača
Tip N
Tolerancija nazivnog ⌀ h6
Kut vrha 120 stupanj
Drška DIN 1835 B s h6
Broj oštrica Z 2
Unutarnje hlađenje ne
Duljina žlijeba za odvođenje Lc 25 mm
Ukupna duljina L 79 mm
⌀ drške Ds 8 mm
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 0,05 mm/okr
Prsten u boji nema
Vrsta proizvoda Navrtač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 112110 8
EAN / GTIN 4045197001283

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
87
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
56
Aluminij > 10% Si
N
50
Čelik < 500 N/mm²
P
50
Čelik < 750 N/mm²
P
37
Čelik < 900 N/mm²
P
31
Čelik < 1100 N/mm²
P
12
Čelik < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
6
GG(G)
K
31
CuZn
N
100
Uni
 
Ulje
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

≥ ⌀ 6 mm sa steznom površinom prema DIN 1835-B.
Točno brušen vrh u središtu s uskom poprečnom oštricom osigurava lagano zabušivanje i veliku preciznost bušenja. Vrlo stabilno zbog kratkih žljebova.

Izvedba - Slika:

Kutevi vrha zabušivača i spiralnog svrdla su jednaki
S NC zabušivačem brzo zabušivanje zahvaljujući kratkom putu bušenja

Upotreba:

S kutom vrha 120° za lakši zahvat reznih oštrica spiralnog svrdla.

Napomena:

Koristite broj okretaja za stvaran ⌀ svrdla
(ne općenito za vanjski ⌀ svrdla).
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
    ⌀ DC h6 (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu