Burghiu de centrare pentru maşini CNC pentru HSS-E 90° N, TiAlN, ⌀ DC h6: 4mm

Cod articol.: 112100 4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
115 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h6 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș HSS-E
Strat de acoperire TiAlN
Unghi, prima etapă 90 grade
Diametru de tăiere, min. Dc min. 4 mm
Lungimea totală L 100 mm
Diametrul arborelui DS 4 mm
Lungimea canalelor de aşchii Lc 12 mm
Clasa de toleranță ISO h6
Număr de tăişuri Z 2
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Avans f 0,04 mm/rot
Umiditate maximă recomandat
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere, Punct de separare nr. 1 Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL00401005
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 4 mm
Clasa de toleranță la prindere h6
Referinţă de prindere 4
Ulei recomandat
Tip de coadă HA
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului NC-Anbohrer HSS-E
Configurabil nu
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere 2 mm
Sens de torsionare pe dreapta
Denumirea produsului (tip) N
Grupa de aşchiere K (fontă); M (oțel inoxidabil); N (metale neferoase); P (oţel); S (materiale greu de prelucrat)
Material tăiș, denumire producător HSS/E TIALN
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Clasa de toleranţă h6
Lungime utilă L1 12 mm
Greutate 8 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Oțel solid
Standard Werksnorm
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Inel colorat Fără
Tip produs Burghiu de centruire
Avans in oțel < 900 N/mm2
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 112100 4
EAN / GTIN 4045197363053
Număr producător 112100 4
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
87
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
56
Alu > 10% Si
N
50
Oţel < 500 N/mm²
P
50
Oţel < 750 N/mm²
P
37
Oţel < 900 N/mm²
P
31
Oţel < 1100 N/mm²
P
12
Oţel < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
6
GG(G)
K
31
CuZn
N
100
Uni
 
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Ascuţire la vârf exactă cu tăiş transversal subţire − garantează uşurinţa găuririi şi precizia ridicată a formei găurii de centrare. Foarte stabil datorită canalului de aşchii scurt.
Ascuţire la vârf exactă cu tăiş transversal subţire − garantează uşurinţa găuririi şi precizia ridicată a formei găurii de centrare. Foarte stabil datorită canalului de aşchii scurt.

Notă:

Folosiţi turaţia corespunzătoare pentru ⌀ real de găurire (nu cea generală pentru ⌀ exterior al burghiului).