Monteringsmikrometerskrue, differentialeskrue, 0-1 mm

Art.-nr.: 110-108
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Måleværktøj analog
Produkttype Indbygnings-mikrometerskrue

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 110-108
EAN/GTIN 4946368008653
Producentnummer 110-108
L-nummer L40010 8355
Producent/ansvarlig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Monteringsmikrometerskruen med differentiale til ekstra fin tilspænding giver følgende fordele: Monteringsmikrometerskruen med ekstra fin tilspænding Med ikke-roterende spindel, særligt velegnet til præcis indstilling Gennem differentialeklemekanismen med dobbeltspindel opnås en ekstra fin tilspænding.

Egenskab:

Digital/Analog: Analogt
Måleområde: 0 - 1
Nøjagtighed: ±3 µm / ±1,5 µm
Graduering: 0,0001 mm
Grænseværdi for måleafvigelse J MPE: ±3 µm / ±1,5 µm
Skala: skala tromle og ærme satin forkromet
Tommer/metrisk: Metrisk