Micrometer, differentiële schroef, 0-1 mm

Artikelnummer: 110-108
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Meettechniek analog
Producttype Inbouwschroefmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 110-108
EAN/GTIN 4946368008653
Nummer fabrikant 110-108
L-nummer L40010 8355
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

De schroefmaat met differentieel voor een extra fijne voeding biedt u de volgende voordelen: Micrometer met extra fijne voeding Met niet-roterende spindel, bijzonder geschikt voor nauwkeurige instellingen. Het differentieelbewegingsmechanisme met dubbele spil zorgt voor een extra fijne voeding.

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 0 - 1
Nauwkeurigheid: ±3 µm / ±1,5 µm
Gradering: 0,0001 mm
Grenswaarde van de meetafwijking J MPE: ±3 µm / ±1,5 µm
Schaalverdeling: schaaltrommel en huls gesatineerd verchroomd
Inch/metrisch: Metrisch