Micromètre, vis différentielle, 0-1 mm

Réf.: 110-108
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Métrologie analog
Type de produit Butée micrométrique

Identification et classification

Référence article 110-108
EAN / GTIN 4946368008653
Réf. fabricant 110-108
Article hors catalogue L40010 8355
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Le micromètre avec différentiel pour une avance extra fine vous offre les avantages suivants: Micromètre avec avance extra fine Avec broche non rotative, particulièrement adapté pour des réglages précis Le mécanisme de déplacement différentiel avec double broche permet une avance extra fine.

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 0 - 1
Précision : ±3 µm / ±1,5 µm
Valeur de la graduation : 0,0001 mm
Valeur limite de l'écart de mesure J MPE : ±3 µm / ±1,5 µm
Règle graduée : Tambour et douille gradués chromés satinés
Pouce/Métrique : Métrique