Hurtigkobling NW 7, 2, blank messing, G 1/4 IG

Art.-nr.: 107211
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Farve guld
Driftstryk maks. 35 bar
Antal fordelertilslutninger 1
Diameter d2 7,2 mm
Længde L 41 mm
Størrelse d1, lynkobling 1/4 tommer
Produkttype kobling
Antal dele 1 stk.
Type, tilslutning lynkobling
Temperaturområde, min. -20 °C
Temperaturområde, maks. 100 °C
Materiale messing

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 107211
EAN/GTIN 4047322058391
Producentnummer 107211
L-nummer L00970 2607
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Hurtigkobling NW 7, 2, blank messing, G 1/4 IG, driftstryk 0 - 35 bar, medium-/omgivelsestemperatur. -20 °C til 100 °C. Den universelle hurtigkobling med én hånd i udførelse med ensidig spærring til en lang række anvendelsesmuligheder! Den lukkede låsehylster forhindrer, at de indvendige dele bliver snavsede. For at undgå skader eller ”piskeeffekten” anbefaler vi, at stiknippelen holdes fast med en hånd, når den kobles fra. Denne hurtigkobling er ikke egnet til direkte montering på pulserende værktøj. Vi anbefaler brug af vores vibrationsdæmpere i henhold til ISO 6150, § 7.1. Anvendelsesområder: Pneumatik, maskin- og anlægsbyggeri, måle-, regulerings- og styringsteknik, fremstillingsindustri, medicinsk teknik, kemisk/farmaceutisk industri, værksteder, bilindustri.

Egenskab:

  • NW: 7,2
  • SW: 22 mm
  • Fjeder: Rustfrit stål
  • Tylle: Messing blank
  • Længde: 41,0 mm
  • Hus: Messing blank
  • Tilslutning: G 1/4 IG
  • Gennemstrømning: 1000 l/min (luft)
  • Sprængring: Rustfrit stål
  • ventilhus: Messing blank
  • Driftstryk: 0 - 35 bar, maks. statisk driftstryk (uden pulsering)
  • tætningsmateriale: NBR
  • Låsepinde: Rustfrit stål
  • Gennemstrømningsværdimåling: ved 6 bar og Δp = 0,5 bar
  • Mediumtemperatur maks.: 100 °C
  • Mediumtemperatur min.: -20 °C
  • Omgivelsestemperatur maks.: 100 °C
  • Omgivelsestemperatur min.: -20 °C