Rychlospojka NW 7, 2, mosazná, G 1/4 IG

Artiklové číslo: 107211
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Barva Zlatá
Provozní tlak max 35 bar
Počet přípojek rozdělovače 1
Průměr d2 7,2 mm
Délka L 41 mm
Velikost, Rychlospojka 1/4 palec
Druh produktu Spojka
Počet přepážek 1 ks
Typ připojení Rychlospojka
Rozsah teplot min. -20 °C
Rozsah teplot max. 100 °C
Materiál mosaz

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 107211
EAN / GTIN 4047322058391
Číslo výrobce 107211
L-číslo L00970 2607
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Rychlospojka NW 7, 2, mosazná, G 1/4 IG, provozní tlak 0 - 35 bar, teplota média/okolí. -20 °C až 100 °C. Univerzální rychlospojka s jednou rukou v provedení s jednostranným uzávěrem pro širokou škálu použití a aplikací! Uzavřená zajišťovací objímka zabraňuje znečištění vnitřních částí. Aby se zabránilo zranění nebo „bičování“, doporučujeme při odpojování držet zasunovací trn jednou rukou. Tato rychlospojka není vhodná pro přímou montáž na pulzující nástroje. Doporučujeme používat naše tlumiče vibrací v souladu s normou ISO 6150, § 7.1. Oblasti použití: Pneumatika, strojírenství a výroba zařízení, měřicí, regulační a řídicí technika, výrobní průmysl, lékařská technika, chemický a farmaceutický průmysl, dílny, automobilový průmysl.

Charakteristika:

  • NW: 7,2
  • OK: 22 mm
  • Pružina: z nerezové oceli
  • Pouzdro: Mosazná
  • Délka: 41,0 mm
  • Kryty a skříně: Mosazná
  • Přípojka: G 1/4 IG
  • Průtok: 1000 l/min (vzduch)
  • pojistný kroužek: z nerezové oceli
  • těleso ventilu: Mosazná
  • Provozní tlak: 0 - 35 bar, max. statický provozní tlak (bez pulzace)
  • těsnicí materiál: NBR
  • Zajišťovací kolíky: z nerezové oceli
  • měření průtoku: při 6 bar a Δp = 0,5 bar
  • Max. teplota média: 100 °C
  • Teplota média min.: -20 °C
  • Maximální teplota okolí: 100 °C
  • Minimální teplota okolí: -20 °C