Raccord rapide NW 7, 2, laiton brut, G 1/4 IG

Réf.: 107211
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Couleur doré
Pression de service max. 35 bar
Nombre de raccords de distribution 1
Diamètre d2 7,2 mm
Longueur L 41 mm
Taille, raccord rapide 1/4 pouce
Type de produit raccord
Nombre de pièces 1 pc.
Type de raccordement raccord rapide
Plage de températures min. -20 °C
Plage de températures max. 100 °C
Matériau laiton

Identification et classification

Référence article 107211
EAN / GTIN 4047322058391
Réf. fabricant 107211
Article hors catalogue L00970 2607
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Raccord rapide NW 7, 2, laiton brut, G 1/4 IG, pression de service 0 - 35 bar, température du fluide/température ambiante. -20 °C à 100 °C. Le raccord rapide universel à une main, à fermeture unidirectionnelle, pour une multitude d’applications et d’utilisations ! Le manchon de verrouillage fermé empêche les pièces internes de s’encrasser. Pour éviter toute blessure ou « effet coup de fouet », nous recommandons de maintenir le raccord à une main lors du démontage. Ce raccord rapide n’est pas adapté à un montage direct sur des outils pulsants. Nous recommandons l’utilisation de nos amortisseurs de vibrations, conformément à la norme ISO 6150, § 7.1. Domaines d’utilisation: Pneumatique, construction de machines et d’installations, technique de mesure, de régulation et de commande, industrie manufacturière, technique médicale, industrie chimique/pharmaceutique, ateliers, automobile.

Caractéristique(s):

  • NW: 7,2
  • Ouv.: 22 mm
  • Ressort: Acier inoxydable
  • Douille: Laiton brut
  • Longueur: 41,0 mm
  • Boîtier: Laiton brut
  • Connexion: G 1/4 IG
  • Débit: 1000 l/min (air)
  • Bague d’arrêt: Acier inoxydable
  • corps de valve: Laiton brut
  • Pression de service: 0 - 35 bar, pression de service statique max. (sans pulsation)
  • matériau d’étanchéité: NBR
  • goupilles de verrouillage: Acier inoxydable
  • Mesure du débit: à 6 bars et Δp = 0,5 bar
  • Température maximale du fluide: 100 °C
  • Température du fluide min.: -20 °C
  • Température ambiante max.: 100 °C
  • Température ambiante min.: -20 °C