Indstiknippel push-in 6 mm til koblinger NW 5, messing forniklet

Art.-nr.: 107190
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 107190
EAN/GTIN 4047322207560
Producentnummer 107190
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Indstiknippel push-in 6 mm til koblinger NW 5, messing forniklet, driftspres 0 - 35 bar, medium-/omgivelsestemperatur. -20°C til 100°C.

Egenskab:

  • SW: 14 mm
  • Længde: 33,0 mm
  • Tilslutning: push-in, 6 mm