Raccord rapide push-in 6 mm pour raccords NW 5, laiton nickelé

Réf.: 107190
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 107190
EAN / GTIN 4047322207560
Réf. fabricant 107190
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Raccord rapide push-in 6 mm pour raccords NW 5, laiton nickelé, pression de service 0 - 35 bar, temp. fluide/temp. amb. -20°C à 100°C.

Caractéristique(s):

  • Ouv.: 14 mm
  • Longueur: 33,0 mm
  • Connexion: embout enfichable, 6 mm
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
Connectez-vous