• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einstecknippel push-in 6 mm für Kupplungen NW 5, Messing vernickelt

Artikel-Nr.: 107190
Preis pro 1 Stück
Netto: 6,90 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 107190
EAN / GTIN 4047322207560
Herstellernummer 107190
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Einstecknippel push-in 6 mm für Kupplungen NW 5, Messing vernickelt, Betriebsdruck 0 - 35 bar, Mediums-/Umgeb.temp. -20 °C bis 100 °C.

Merkmal:

  • SW: 14 mm
  • Länge: 33,0 mm
  • Anschluss: push-in, 6 mm