3/2-vejs fodventil, monostabil, ikke-låsende, uden fodbeskyttelse, 4 mm

Art.-nr.: 106663
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 106663
EAN/GTIN 4047322096539
Producentnummer 106663
L-nummer L00970 124900
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

3/2-vejs fodventil, monostabil, ikke-låsende, uden fodbeskyttelse, tilslutning 4 mm, driftstryk 2, 5 - 10 bar, temperatur: -10 °C til 60 °C. Fodventiler i 3/2- og 5/2-vejs udførelse, bistabil og monostabil (ikke låsende).

Egenskab:

  • Serie: PEV-serien
  • Medium: Filtreret trykluft med eller uden smøring. Hvis det smøres, skal det smøres kontinuerligt.
  • Tilslutning: 4 mm
  • Gennemstrømning 1: 60 Nl/min
  • Gennemstrømning 2: 95 Nl/min
  • Driftstryk maks.: 10 bar
  • Driftstryk min.: 2,5 bar
  • Temperaturområde maks.: 60 °C
  • Temperaturområde min.: -10 °C
  • Gennemstrømningsværdimåling 1: Gennemstrømning ved 6,3 bar og Δp 0,5 bar
  • Gennemstrømningsværdimåling 2: Gennemstrømning ved 6,3 bar og Δp 1 bar