3/2-potni nožni ventil, monostabilen, brez zaskočke, brez zaščite za nogo, 4 mm

Št. art.: 106663
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 106663
EAN/GTIN 4047322096539
Številka proizvajalca 106663
L-število L00970 124900
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

3/2-potni nožni ventil, monostabilen, brez zaskočke, brez zaščite za nogo, priključek 4 mm, delovni tlak 2, 5 - 10 bar, temperatura: -10 °C do 60 °C. Ventili na dnu v izvedbi 3/2- in 5/2-potni, bistabilni in monostabilni (brez zaskočitve).

Lastnosti:

  • Serija: Serija PEV
  • Medij: Filtriran stisnjen zrak z ali brez oljenja. Če je naoljeno, potem redno.
  • Priključek: 4 mm
  • Pretok 1: 60 Nl/min
  • Pretok 2: 95 Nl/min
  • Delovni tlak maks.: 10 barov
  • Delovni tlak min.: 2,5 barov
  • Temperaturno območje max.: 60 °C
  • Temperaturno območje min.: -10 °C
  • Merjenje pretoka 1: Pretok pri 6,3 bar in Δp 0,5 bar
  • Merjenje pretoka 2: Pretok pri 6,3 bar in Δp 1 bar