Válvula de pie de 3/2 vías monoestable, sin enclavamiento, sin protección para los pies, 4 mm

Número de artículo: 106663
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 106663
EAN / GTIN 4047322096539
Número del fabricante 106663
Número L L00970 124900
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Válvula de pie de 3/2 vías, monoestable, sin enclavamiento, sin protección de pie, conexión de 4 mm, presión de servicio de 2, 5 - 10 bar, temperatura: -10 °C a 60 °C. Válvulas de pie en versión de 3/2 y 5/2 vías, biestables y monoestables (sin enclavamiento).

Característica:

  • Serie: Serie PEV
  • Medium: Aire comprimido filtrado con o sin lubricación. Si se engrasa, hacerlo de forma continua.
  • Conexión: 4 mm
  • Caudal 1: 60 Nl/min
  • Caudal 2: 95 Nl/min
  • Presión de funcionamiento máx.: 10 bar
  • Presión de funcionamiento mín.: 2,5 bar
  • Rango de temperatura máx.: 60 °C
  • Rango de temperatura mín.: -10 °C
  • Medición del valor de caudal 1: Caudal a 6,3 bar y Δp 0,5 bar
  • Medición del valor de caudal 2: Caudal a 6,3 bar y Δp 1 bar

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra