Kompaktcylinder LINER, dobbeltvirkende, IG, stempel-Ø 40, slaglængde 40, G 1/8

Art.-nr.: 106001
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Serie LINER
Producentbetegnelse Kompaktzylinder LINER
Nom. tryk 10 bar
Slaglængde 40 mm
Driftstemperatur 60 °C
Cylinderdiameter 40 mm
Produkttype hydraulikcylinder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 106001
EAN/GTIN 4047322283328
Producentnummer 106001
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Kompaktcylinder LINER, ISO 21287, dobbeltvirkende, IG, magnet, stempel-Ø 40, slaglængde 40, G1/8, arbejdspres maks. 10 bar, temperatur: -10 °C til 60 °C. Ny serie i henhold til ISO 21287 i særlig kort og pladsbesparende udførelse. I den tilbudte standardudførelse med magnetkolbe. Stempelstang valgfrit med indvendigt og udvendigt gevind. Velegnet til filtreret og uolieret eller olieret trykluft. Ved brug af olieret trykluft skal der sørges for kontinuerlig smøring.

Egenskab:

  • Afstand: 40 mm
  • Standard: i henhold til ISO 21287
  • Rør: Aluminiumsprofilrør med T-not, anodiseret
  • Serie: LINER-serien
  • kolbe: POM
  • Magnet: med magnet
  • Funktion: dobbeltvirkende
  • Stempel Ø: 40 mm
  • Tilslutning: G 1/8
  • stempelstang: Stål C45, hårdforkromet
  • Stempeltætning: PU
  • Stempelstænger IG: M8
  • Arbejdstryk maks.: 10 bar
  • Statiske O-ringe: NBR
  • Min. åbningstryk: 0,4 bar
  • Gevind stempelstang: Indvendigt gevind på stempelstangen
  • Stempelstangstætning: PU
  • Temperaturområde maks.: 60 °C
  • Temperaturområde min.: -10 °C

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "LINER" Se alle