Kompaktcylinder LINER, dobbeltvirkende, IG, stempel-Ø 32, slaglængde 60, G 1/8

Art.-nr.: 105993
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Serie LINER
Producentbetegnelse ISO 21287; Kompaktzylinder LINER
Nom. tryk 10 bar
Slaglængde 60 mm
Driftstemperatur 60 °C
Cylinderdiameter 32 mm
Produkttype hydraulikcylinder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 105993
EAN/GTIN 4047322283168
Producentnummer 105993
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Kompaktcylinder LINER, ISO 21287, dobbeltvirkende, IG, magnet, stempel-Ø 32, slaglængde 60, G1/8, arbejdspres maks. 10 bar, temperatur: -10 °C til 60 °C. Ny serie i henhold til ISO 21287 i særlig kort og pladsbesparende udførelse. I den tilbudte standardudførelse med magnetkolbe. Stempelstang valgfrit med indvendigt og udvendigt gevind. Velegnet til filtreret og uolieret eller olieret trykluft. Ved brug af olieret trykluft skal der sørges for kontinuerlig smøring.

Egenskab:

  • Afstand: 60 mm
  • Standard: i henhold til ISO 21287
  • Rør: Aluminiumsprofilrør med T-not, anodiseret
  • Serie: LINER-serien
  • kolbe: POM
  • Magnet: med magnet
  • Funktion: dobbeltvirkende
  • Stempel Ø: 32 mm
  • Tilslutning: G 1/8
  • stempelstang: Stål C45, hårdforkromet
  • Stempeltætning: PU
  • Stempelstænger IG: M8
  • Arbejdstryk maks.: 10 bar
  • Statiske O-ringe: NBR
  • Min. åbningstryk: 0,6 bar
  • Gevind stempelstang: Indvendigt gevind på stempelstangen
  • Stempelstangstætning: PU
  • Temperaturområde maks.: 60 °C
  • Temperaturområde min.: -10 °C