Kompaktcylinder LINER, dobbeltvirkende, IG, stempel-Ø 20, løft 30, M5

Art.-nr.: 105972
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Serie LINER
Producentbetegnelse ISO 21287; Kompaktzylinder LINER
Nom. tryk 10 bar
Slaglængde 30 mm
Driftstemperatur 60 °C
Tætning læbetætning
Cylinderdiameter 20 mm
Produkttype hydraulikcylinder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 105972
EAN/GTIN 4047322282581
Producentnummer 105972
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Kompaktcylinder LINER, ISO 21287, dobbeltvirkende, IG, magnet, stempel-Ø 20, slaglængde 30, M5, arbejdspres maks. 10 bar, temperatur: -10 °C til 60 °C. Ny serie i henhold til ISO 21287 i særlig kort og pladsbesparende udførelse. I den tilbudte standardudførelse med magnetkolbe. Stempelstang valgfrit med indvendigt og udvendigt gevind. Velegnet til filtreret og uolieret eller olieret trykluft. Ved brug af olieret trykluft skal der sørges for kontinuerlig smøring.

Egenskab:

  • Afstand: 30 mm
  • Standard: i henhold til ISO 21287
  • Rør: Aluminiumsprofilrør med T-not, anodiseret
  • Serie: LINER-serien
  • kolbe: POM
  • Magnet: med magnet
  • Funktion: dobbeltvirkende
  • Stempel Ø: 20 mm
  • Tilslutning: M5
  • stempelstang: Stål C45, hårdforkromet
  • Stempeltætning: PU
  • Stempelstænger IG: M6
  • Arbejdstryk maks.: 10 bar
  • Statiske O-ringe: NBR
  • Min. åbningstryk: 0,6 bar
  • Gevind stempelstang: Indvendigt gevind på stempelstangen
  • Stempelstangstætning: PU
  • Temperaturområde maks.: 60 °C
  • Temperaturområde min.: -10 °C

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "LINER" Se alle