Beskrivelse:
Diamantkreissäge f. Asphalt/Sandstein, Abmess. 400x3,2x25,4 mm, Hersteller TYROLIT #529402
Muffe-spærreventil, rustfrit stål 1.4401/1.4408, medietemperatur maks. 120 °C, G 1 1/2, DN 40, PN maks. 14 bar.
Egenskab:
- A: 90,0 mm
- L: 94,0 mm
- DN: 40
- B maks.: 142,0 mm
- B min.: 132,0 mm
- Hus: Rustfrit stål 1.4401 / 1.4408
- Gevind: G 1 1/2
- Håndhjul: Aluminium
- Indvendige dele: Rustfrit stål 1.4401 / 1.4408
- tætningsmateriale: PTFE
- Driftstryk maks.: 14 bar
- Gennemstrømning Kv-værdi: 24,8 m³/t
- Mediumtemperatur maks.: 120 °C
- Driftstemperatur maks.: 120 °C
- Driftstemperatur min.: -10 °C
- Omgivelsestemperatur maks.: 40 °C