• Tovar nie je možné objednať kvôli chýbajúcim cenám.

Uzavírací ventil s objímkou, nerezová ocel 1.4401/1.4408, G 1 1/2, DN 40

Č. pol.: 103800

Vybrať variant a počet kusov

Cena za ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 103800
EAN/GTIN 4047322063203

Popis

Popis:

Diamantkreissäge f. Asphalt/Sandstein, Abmess. 400x3,2x25,4 mm, Hersteller TYROLIT #529402
Uzavírací ventil s objímkou, nerezová ocel 1.4401/1.4408, teplota média max. 120 °C, G 1 1/2, DN 40, PN max. 14 bar.

Charakteristika:

  • A: 90,0 mm
  • L: 94,0 mm
  • DN: 40
  • B max: 142,0 mm
  • B min: 132,0 mm
  • Kryty a skříně: Nerezová ocel 1.4401 / 1.4408
  • Závit: G 1 1/2
  • ruční kolečko: Hliník
  • Vnitřní díly: Nerezová ocel 1.4401 / 1.4408
  • těsnicí materiál: PTFE
  • Provozní tlak max: 14 bar
  • Průtok Kv hodnota: 24,8 m³/h
  • Max. teplota média: 120 °C
  • Provozní teplota max.: 120 °C
  • Provozní teplota min.: -10 °C
  • Maximální teplota okolí: 40 °C