• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Vanne d’arrêt à manchon, acier inoxydable 1.4401/1.4408, G 1 1/2, DN 40

Réf.: 103800

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 103800
EAN / GTIN 4047322063203

Description

Description:

Diamantkreissäge f. Asphalt/Sandstein, Abmess. 400x3,2x25,4 mm, Hersteller TYROLIT #529402
Vanne d’arrêt à manchon, acier inoxydable 1.4401/1.4408, température du fluide max. 120 °C, G 1 1/2, DN 40, PN max. 14 bar.

Caractéristique(s):

  • A: 90,0 mm
  • L: 94,0 mm
  • DN: 40
  • B max.: 142,0 mm
  • B min: 132,0 mm
  • Boîtier: Acier inoxydable 1.4401 / 1.4408
  • Filetage: G 1 1/2
  • Volant: Aluminium
  • pièces internes: Acier inoxydable 1.4401 / 1.4408
  • matériau d’étanchéité: PTFE
  • Pression de service max.: 14 bar
  • Débit Valeur Kv: 24,8 m³/h
  • Température maximale du fluide: 120 °C
  • Température de fonctionnement max.: 120 °C
  • Température de fonctionnement min.: -10 °C
  • Température ambiante max.: 40 °C