Kuglehane, tung udførelse, vingegreb, IG/AG, messing forniklet, G/R 1

Art.-nr.: 103296
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 103296
EAN/GTIN 4047322216388
Producentnummer 103296
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Kuglehane, tung udførelse, vingegreb, IG/AG, messing forniklet, driftstemperatur -20 °C til 130 °C, G/R 1, DN 25, PN max. 80 bar. Anvendelsesområde: Trykluft, vand, neutrale og ugiftige gasser, fyringsolie (EL), fyringsolie (S), smøreolier, dieselolier.

Egenskab:

  • A: 70,0 mm
  • B: 70,5 mm
  • E: 19,0 mm
  • F: 14,5 mm
  • L: 88,4 mm
  • DN: 25
  • PN: 80 bar
  • SW 1: 40 mm
  • SW 2: 39 mm
  • kugle: Messing hårdforkromet
  • Hus: messing, forniklet
  • Gevind: G/R 1
  • vingehåndtag: Aluminium, sortlakeret
  • gevindstandard: G-gevind DIN EN ISO 228-1, R-gevind DIN EN 10226 (ISO 7-1)
  • kugletætning: PTFE
  • gevindmateriale: Messing blank
  • Spindeltætning: PTFE
  • Driftstemperatur maks.: 130 °C
  • Driftstemperatur min.: -20 °C