• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Kulový ventil, těžké provedení, páková rukojeť, IG/AG, mosaz ponikrovaná, G/R 1

Artiklové číslo: 103296

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo 103296
EAN / GTIN 4047322216388
Číslo výrobce 103296
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Kulový kohout, těžká provedení, křížová rukojeť, IG/AG, mosaz ponikrovaná, provozní teplota -20 °C až 130 °C, G/R 1, DN 25, PN max. 80 bar. Rozsah použití: Stlačený vzduch, voda, neutrální a netoxické plyny, topný olej (EL), topný olej (S), mazací oleje, motorová nafta.

Charakteristika:

  • A: 70,0 mm
  • Š: 70,5 mm
  • E: 19,0 mm
  • F: 14,5 mm
  • L: 88,4 mm
  • DN: 25
  • PN: 80 bar
  • SW 1: 40 mm
  • SW 2: 39 mm
  • Koule: mosaz tvrdě pochromovaný
  • Kryty a skříně: Mosaz poniklovaná
  • Závit: G/R 1
  • Křídlo rukojeti: Hliník, černě lakovaný
  • norma pro závity: Závit G DIN EN ISO 228-1, závit R DIN EN 10226 (ISO 7-1)
  • kulové těsnění: PTFE
  • Materiál závitu: Mosazná
  • Utěsnění vřetena: PTFE
  • Provozní teplota max.: 130 °C
  • Provozní teplota min.: -20 °C