Válvula de bola, versión pesada, maneta, IG/AG, latón niquelado, G/R 1

Número de artículo: 103296
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 103296
EAN / GTIN 4047322216388
Número del fabricante 103296
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Válvula de bola, ejecución pesada, maneta, IG/AG, latón niquelado, temperatura de servicio de -20 °C a 130 °C, G/R 1, DN 25, PN máx. 80 bar. Intervalo de aplicación: Aire comprimido, agua, gases neutros y no tóxicos, fuelóleo (EL), fuelóleo (S), aceites lubricantes, aceites diésel.

Característica:

  • A: 70,0 mm
  • An: 70,5 mm
  • E: 19,0 mm
  • F: 14,5 mm
  • L: 88,4 mm
  • DN: 25
  • PN: 80 bar
  • SW 1: 40 mm
  • SW 2: 39 mm
  • Bola: Medición cromada
  • Carcasa: Latón niquelado
  • Rosca: G/R 1
  • maneta: Aluminio, lacado en negro
  • norma de roscas: Rosca G DIN EN ISO 228-1, rosca R DIN EN 10226 (ISO 7-1)
  • Sello esférico: PTFE
  • Material roscado: Latón sin recubrimiento
  • Sellado del husillo: PTFE
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 130 °C
  • Temperatura de funcionamiento mín.: -20 °C

Descargas y documentos