Robinet à boisseau sphérique, version lourde, poignée papillon, IG/AG, laiton nickelé, G/R 1

Réf.: 103296
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 103296
EAN / GTIN 4047322216388
Réf. fabricant 103296
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Robinet à boisseau sphérique, version lourde, poignée papillon, IG/AG, laiton nickelé, température de service -20 °C à 130 °C, G/R 1, DN 25, PN max. 80 bar. Domaine d’application: Air comprimé, eau, gaz neutres et non toxiques, mazout (EL), mazout (S), huiles lubrifiantes, huiles diesel.

Caractéristique(s):

  • A: 70,0 mm
  • B: 70,5 mm
  • E: 19,0 mm
  • F: 14,5 mm
  • L: 88,4 mm
  • DN: 25
  • PN: 80 bar
  • Ouv. de 1: 40 mm
  • Ouv. de 2: 39 mm
  • Bille: Laiton chromé dur
  • Boîtier: Laiton nickelé
  • Filetage: G/R 1
  • poignée pivotante: Aluminium, laqué noir
  • Norme de filetage: Filetage G DIN EN ISO 228-1, filetage R DIN EN 10226 (ISO 7-1)
  • joint sphérique: PTFE
  • Matériau du filetage: Laiton brut
  • Joint d’étanchéité de broche: PTFE
  • Température de fonctionnement max.: 130 °C
  • Température de fonctionnement min.: -20 °C

Téléchargements et documents