Enkeltstige med nivello® tværstang 16 trin

Art.-nr.: 10316
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Antal traverser 1
Tværbjælkens bredde 0,93 m
Vangeføring parallel
Udvendig bredde 0,42 m
Trin, udførelse sprosse
Antal trin pr. stigesektion 16
Trinbredde 0,03 m
Trindybde 0,03 m
Trinafstand 280 mm
Trinbjælkens forbindelse løs / enkelt
Arbejdshøjde ca. 5,8 m
Traverser ja
Bæreevne 150 kg
Stige-længde 4,72 m
Farve sølvfarvet
Produkttype enkeltstige

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 10316
EAN/GTIN 4031405103160
Producentnummer 010316
L-nummer L90110 331
Producent/ansvarlig person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Trinstige i aluminium
  • Stabile rektangulære rørspars
  • Firkantede trin 30 x 30 mm rillet på begge sider
  • 4-foldet krympet trin/spat tilslutning
  • Trinafstand: 280 mm
  • Trådbredde: 420 mm (uden tværskinne)
  • Maksimal belastning: 150 kg
  • Nivello Traverse i optimal bredde til det valgte produkt for ekstra sikker stående og opstigning takket være nivello-stigesko med 2-akset hældningsteknologi, angrebsvinkel kontrol og udskiftelige fodplader. Tværskinnen leveres løst og boltes to gange til den nederste ende af forbindelsesstangen

Egenskab:

  • Arbejdshøjde: 5800 mm
  • Udvendig bredde: 420 mm
  • Kolonnebredde: 25 mm
  • Søjlehøjde: 73 mm
  • Lederlængde: 4720 mm
  • Anvendelse af ledere (din en 131): Professionel
  • Materiale: Aluminium
  • Maks. Lastkapacitet: 150 kg
  • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj
  • Skridsikker: Aluminium riflet
  • Trin-/trinafstand: 280 mm
  • Antal trin/trin: 16 trin
  • Trin/trinhøjde: 30 mm
  • Trin/trindybde: 30 mm
  • Tværskinnebredde: 930 mm
  • Udførelse af trin: Vanger
  • Tilladt som rute (TRB 2121 del 2): Ja