{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de traverse transversale | 1 | |
| Lățimea grinzilor transversale | 0,93 m | |
| Ghidare traversă | Paralel | |
| Lăţime exterioară | 0,42 m | |
| Execuţia treptelor | Treaptă | |
| Numărul de stinghii per secțiune de scară | 16 | |
| Stinghii lățime | 0,03 m | |
| Adâncime stinghii | 0,03 m | |
| Distanța dintre singhii | 280 mm | |
| Conexiunea dintre stinghii și traversă | flanșat | |
| Înălţime de lucru cca. | 5,8 m | |
| Traverse | da | |
| Capacitate portantă | 150 kg | |
| Lungimea conductorului | 4,72 m | |
| Culoarea | argintiu | |
| Tip produs | Scară rezemată |
| Cod articol | 10316 | |
| EAN / GTIN | 4031405103160 | |
| Număr producător | 010316 | |
| L-Număr | L90110 331 | |
| Producător/responsabil | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |