Žebřík s příčkou nivello® 16 stupňů

Artiklové číslo: 10316
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Počet příčných traverz 1
Šířka příčných nosníků 0,93 m
Vedení podpěry Paralelní
Vnější šířka 0,42 m
Provedení schůdku Příčka
Počet příčlí na každý úsek žebříku 16
Šířka příčle 0,03 m
Hloubka příčle 0,03 m
Vzdálenost příčlí 280 mm
Spojení vzpěry a příčlí olemované
Pracovní výška cca 5,8 m
Traverzy ano
Nosnost 150 kg
Žebřík délka 4,72 m
Barva stříbrná
Druh produktu Příložné žebříky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 10316
EAN / GTIN 4031405103160
Číslo výrobce 010316
L-číslo L90110 331
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Opis:

  • Aluminiowa drabina szczeblowa
  • Stabilne prostokątne pręty rurowe
  • Szczeble kwadratowe 30 x 30 mm ryflowane obustronnie
  • 4-krotne połączenie kołnierzowe szczebla/szyny
  • Rozstaw szczebli: 280 mm
  • Szerokość drabiny: 420 mm (bez poprzeczki)
  • Maksymalne obciążenie: 150kg
  • trawers nivello® o optymalnej szerokości dla wybranego produktu, zapewniający wyjątkowo bezpieczne stanie i wspinanie się dzięki nakładkom drabinowym nivello® z technologią 2-osiowego pochylenia, kontrolą kąta natarcia i wymiennymi płytami podnóżków. Poprzeczka jest dołączona luzem i przykręcona dwukrotnie do dolnego końca drążka

Cecha szcz.:

  • Wysokość robocza: 5800 mm
  • Szerokość zewnętrzna: 420 mm
  • Szerokość pręta: 25 mm
  • Wysokość otworu: 73 mm
  • Długość drabiny: 4720 mm
  • Zastosowanie drabiny (DIN EN 131): Profesjonalne
  • Materiał: aluminium
  • Maks. nośność: 150 kg
  • Wymagany montaż: Do montażu za pomocą narzędzi
  • Antypoślizgowość: żebrowane aluminium
  • Rozstaw stopni/szczebli: 280 mm
  • Liczba stopni/szczebli: 16 szczebli
  • Wysokość stopnia/szczebla: 30 mm
  • Głębokość stopnia/szczebla: 30 mm
  • Szerokość trawersu: 930 mm
  • Wersja stopniowa: szczeble
  • Dozwolony jako szlak komunikacyjny (TRBS 2121 część 2): tak

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Brožury

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formuláře

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Reklamní akce

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku