Beskrivelse:
Glycerinmanometer, CrNi-stålhus, enkel skala i bar, radial tilslutning nedenfor, G 1/4, kvalitetsklasse 1, 6, måleområde 0 - 40, 0 bar, Ø 63. Rørfjedermåler med glycerinfyldning. Til målepunkter med høje dynamiske trykbelastninger og vibrationer. Velegnet til gasformige, flydende, ikke-højviskose og ikke-krystalliserende målevæsker, som ikke angriber kobberlegeringer.
Egenskab:
- Hus: CrNi-stål 1.4301
- Gevind: G 1/4 AG
- WIKA type: 213,53
- måleelement: kobberlegering
- Falsningsring: CrNi-stål, blank (trekantet frontdel)
- Kvalitet: 1,6
- urværk: kobberlegering
- Beholderens diameter: 63 mm
- Visir: Syntetisk materiale
- tilslutningsposition: radialt nedenfor
- Måleområde maks. bar: 40 bar
- Måleområde min. bar: 0 bar
- Mediumtemperatur maks.: 60 °C
- Mediumtemperatur min.: -20 °C
- Omgivelsestemperatur maks.: 60 °C
- Omgivelsestemperatur min.: -20 °C
- Skaleringsværdi i bar-området: 2 bar
- Nedre / øvre måleområde: overtryk