Manometru cu glicerină, oțel CrNi, G 1/4 jos, 0 - 40, 0 bar, Ø 63

Cod articol: 102117
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 102117
EAN / GTIN 4047322114004
Număr producător 102117
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Manometru cu glicerină, carcasă din oțel CrNi, scală simplă în bar, racord radial în partea inferioară, G 1/4, clasa de calitate 1, 6, domeniul de măsurare 0 - 40, 0 bar, Ø 63. Manometru cu tub cu glicerină. Pentru puncte de măsurare cu solicitări dinamice ridicate ale presiunii și vibrații. Potrivit pentru medii gazoase, lichide, ne-vâscoase și ne-cristalizante, care nu atacă aliajele de cupru.

Caracteristică:

  • Carcasă: Oțel CrNi 1.4301
  • Filet: G 1/4 AG
  • Tip WIKA: 213,53
  • element de măsurare: aliaj de cupru
  • Inel de bordaj: Oțel CrNi, lucios (parte frontală triunghiulară)
  • Clasa de calitate: 1,6
  • mecanism de indicare: aliaj de cupru
  • Diametru: 63 mm
  • Vizieră: Plastic
  • Poziție de conectare: radial jos
  • Domeniu de măsurare max. bar: 40 bar
  • Domeniu de măsurare min. bar: 0 bar
  • Temperatura maximă a mediului: 60 °C
  • Temperatura mediului min.: -20 °C
  • Temperatura maximă a mediului ambiant: 60 °C
  • Temperatura ambiantă min.: -20 °C
  • Valoarea diviziunii scalei în domeniul bar: 2 bar
  • Limită inferioară / superioară a domeniului de măsurare: suprapresiune