Descripción:
Manómetro de glicerina, carcasa de acero CrNi, escala simple en bar, conexión radial inferior, G 1/4, clase de calidad 1, 6, rango de medición 0 - 40, 0 bar, Ø 63. Manómetro de tubo de espiral con relleno de glicerina. Para puntos de medición con cargas de presión dinámicas elevadas y vibraciones. Adecuado para fluidos gaseosos, líquidos, no muy viscosos y no cristalizantes que no atacan las aleaciones de cobre.
Característica:
- Carcasa: Acero CrNi 1.4301
- Rosca: G 1/4 AG
- Tipo WIKA: 213,53
- elemento de medición: aleación de cobre
- anillo de reborde: Acero CrNi, brillante (parte frontal triangular)
- Clase de calidad: 1,6
- mecanismo de relojería: aleación de cobre
- Diámetro del recipiente: 63 mm
- Ventana: plástico
- posición de conexión: radial inferior
- Rango de medición máx. bar: 40 bar
- Rango de medición mín. bar: 0 bar
- Temperatura máxima del medio.: 60 °C
- Temperatura del medio mín.: -20 °C
- Temperatura ambiente máx.: 60 °C
- Temperatura ambiente mín.: -20 °C
- Valor de división de la escala en el rango de bares: 2 bar
- Límite inferior/superior del rango de medición: sobrepresión