• Varen kan ikke bestilles pga. manglende priser.

Standardmanometer, plastkabinet, G 1/4 nedenfor, 0-400, 0 bar, Ø 63

Art.-nr.: 101725

Vælg variant og styktal

Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Manometer
Tilslutningsgevind G1/4 tommer
Visningsområde maks. 400 bar
Bredde 63 mm
Højde 63 mm
Materiale, hus kunststof
Materiale, skive kunststof
Diameter, skive 63 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 101725
EAN/GTIN 4047322023313

Betegnelse

Beskrivelse:

SRKE 1025 NK 150
Standardmanometer med plastkabinet, enkel skala i bar, radial tilslutning nedenfor, G 1/4, kvalitetsklasse 1, 6, måleområde 0 - 400, 0 bar, Ø 63. Rørfjedermانometer i standardudførelse. Velegnet til gasformige, flydende, ikke-højviskose og ikke-krystalliserende målevæsker, som ikke angriber kobberlegeringer.

Egenskab:

  • Hus: Syntetisk materiale
  • Gevind: G 1/4 AG
  • WIKA type: 111,10
  • måleelement: kobberlegering
  • Kvalitet: 1,6
  • urværk: kobberlegering
  • Beholderens diameter: 63 mm
  • Visir: Syntetisk materiale
  • tilslutningsposition: radialt nedenfor
  • Måleområde maks. bar: 400 bar
  • Måleområde min. bar: 0 bar
  • Mediumtemperatur maks.: 60 °C
  • Mediumtemperatur min.: -20 °C
  • Omgivelsestemperatur maks.: 60 °C
  • Omgivelsestemperatur min.: -20 °C
  • Skaleringsværdi i bar-området: 20 bar
  • Nedre / øvre måleområde: overtryk