• Articolul nu poate fi comandat din cauza prețurilor lipsă.

Manometru standard, carcasă din plastic, G 1/4 jos, 0-400, 0 bar, Ø 63

Cod articol.: 101725

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Manometru
Racord filetat G1/4 inch
Interval de afișare max. 400 bar
Lăţime 63 mm
Înălţime 63 mm
Materialul carcasei plastic
Material disc plastic
Diametru disc 63 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 101725
EAN / GTIN 4047322023313

Descriere

Descriere:

SRKE 1025 NK 150
Manometru standard cu carcasă din plastic, scală simplă în bar, racord radial în partea inferioară, G 1/4, clasa de calitate 1, 6, domeniu de măsurare 0 - 400, 0 bar, Ø 63. Manometru cu tub elastic în execuție standard. Potrivit pentru medii gazoase, lichide, ne-vâscoase și ne-cristalizante, care nu atacă aliajele de cupru.

Caracteristică:

  • Carcasă: Plastic
  • Filet: G 1/4 AG
  • Tip WIKA: 111,10
  • element de măsurare: aliaj de cupru
  • Clasa de calitate: 1,6
  • mecanism de indicare: aliaj de cupru
  • Diametru: 63 mm
  • Vizieră: Plastic
  • Poziție de conectare: radial jos
  • Domeniu de măsurare max. bar: 400 bar
  • Domeniu de măsurare min. bar: 0 bar
  • Temperatura maximă a mediului: 60 °C
  • Temperatura mediului min.: -20 °C
  • Temperatura maximă a mediului ambiant: 60 °C
  • Temperatura ambiantă min.: -20 °C
  • Valoarea diviziunii scalei în domeniul bar: 20 bar
  • Limită inferioară / superioară a domeniului de măsurare: suprapresiune