• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Manomètre standard, boîtier en plastique, G 1/4 en bas, 0-400, 0 bar, Ø 63

Réf.: 101725

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Manomètres
Raccord fileté G1/4 pouce
Plage d’affichage max. 400 bar
Largeur 63 mm
Hauteur 63 mm
Matériau boîtier plastique
Matériau disque plastique
Diamètre disque 63 mm

Identification et classification

Référence article 101725
EAN / GTIN 4047322023313

Description

Description:

SRKE 1025 NK 150
Manomètre standard avec boîtier en plastique, échelle simple en bar, raccord radial en bas, G 1/4, classe de qualité 1, 6, plage de mesure 0 - 400, 0 bar, Ø 63. Manomètre à tube ressort en version standard. Convient pour les fluides gazeux, liquides, non très visqueux et non cristallisables qui n’attaquent pas les alliages de cuivre.

Caractéristique(s):

  • Boîtier: plastique
  • Filetage: G 1/4 mâle
  • Type WIKA: 111,10
  • élément de mesure: alliage de cuivre
  • Classe de qualité: 1,6
  • mécanisme d’horlogerie: alliage de cuivre
  • Diamètre: 63 mm
  • Fenêtre transparente: plastique
  • position de raccordement: radial en bas
  • Plage de mesure max. bar: 400 bar
  • Plage de mesure min. bar: 0 bar
  • Température maximale du fluide: 60 °C
  • Température du fluide min.: -20 °C
  • Température ambiante max.: 60 °C
  • Température ambiante min.: -20 °C
  • Valeur de division de l’échelle dans la plage bar: 20 bar
  • Limite inférieure / supérieure de la plage de mesure: surpression