Olie-vand-separator »drukosep«, maks. kompressorydelse 2, 5 m³/min

Art.-nr.: 101616
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Serie drukosep
Producentbetegnelse 3-Stufen-Kombifilter; Öl-Wasser-Trenner drukosep
Emballage løs
Energiforsyning ingen energiforsyning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 101616
EAN/GTIN 4047322205023
Producentnummer 101616
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Olie-vand-separator »drukosep«, 3-trins kombinationsfilter, maks. kompressorydelse 2,5 m³/min, beholder: PE / PP, filter: PP / Aktivt kul. Til kompressorydelser op til 3,5 m³/min. Hvorfor kondensatbehandling? Ved fremstilling af trykluft opstår der altid kondensvand. Kondensatmængden afhænger af kompressorens størrelse og driftstid. Kondensatet fra oliesmurte kompressorer kan indeholde op til 2000 mg olie pr. liter kondensat! I henhold til § 7a i vandforsyningsloven skal kondensatet behandles i overensstemmelse med den nyeste teknik, hvis det skal ledes ud i det offentlige spildevandsnet. Grænseværdien er 20 mg olie pr. liter vand. Hvis kondensatet ikke behandles, skal det opsamles og bortskaffes af et autoriseret firma. ”Drukosep” fjerner pålideligt olie fra kondensatet ved hjælp af en kombination af koalescens- og aktivt kulfilter. Det rensede vand kan ledes ud i det offentlige kloaksystem – det brugte olie opsamles i kombinationsfilteret og kan bortskaffes sammen med filteret. Fordele ved »drukosep« - kompakt konstruktion - sikker væg- eller gulvmontering - 3-trins kombinationsfilter - testglas til kontrol af det rensede kondensat

Egenskab:

  • Højde: 545,0 mm
  • Dybde: 240,0 mm
  • Bredde: 251,0 mm
  • Beholdere: Polyethylen / Polypropylen
  • Filterelement: Polypropylen / Aktivt kul
  • maks. kompressor ydelse: 2,5 m³/min