Popis:
Odlučovač oleje a vody „drukosep“, 3stupňový kombinovaný filtr, max. výkon kompresoru 2,5 m³/min, nádoba: PE / PP, filtr: PP / aktivní uhlí. Pro výkon kompresorů do 3,5 m³/min. Proč je nutné upravovat kondenzát? Při výrobě stlačeného vzduchu vždy vzniká kondenzovaná voda. Množství kondenzátu závisí na velikosti a době provozu kompresoru. Kondenzát z olejem mazacích kompresorů může obsahovat až 2000 mg oleje na litr kondenzátu! Podle § 7a zákona o vodním hospodářství musí být kondenzát před vypuštěním do veřejné kanalizace upraven podle nejnovějšího stavu techniky. Hraniční hodnota je 20 mg oleje na litr vody. Pokud kondenzát není ošetřen, musí být shromážděn a zlikvidován odbornou firmou. „Drukosep“ spolehlivě odlučuje olej z kondenzátu pomocí kombinace koalescenčního filtru a filtru s aktivním uhlím. Vyčištěná voda může být vypuštěna do veřejné kanalizace – použitý olej se shromažďuje v kombinovaném filtru a může být likvidován společně s filtrem. Výhody systému „drukosep“ - kompaktní konstrukce - bezpečná montáž na stěnu nebo podlahu - 3stupňový kombinovaný filtr - zkušební sklo pro kontrolu vyčištěné kondenzované vody
Charakteristika:
- Výška: 545,0 mm
- Hloubka: 240,0 mm
- Šířka: 251,0 mm
- Nádoba: Polyethylen / polypropylen
- filtrační vložka: Polypropylen / aktivní uhlí
- max. výkon kompresoru: 2,5 m³/min